Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollenbahn, Aluminiumrahmen mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 200 mm, Achsabstand 25 mm, Länge 1 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinrollenbahn, Aluminiumrahmen mit Kunststoffrollen
Kleinrollenbahn, Aluminiumrahmen mit Kunststoffrollen
Kleinrollenbahn, Aluminiumrahmen mit Kunststoffrollen
Artikel-Nr.:
     103-891037
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     04012
EAN/GTIN:
     4030127040128
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
kleinrollenbahn kunststoffrollen
kleinrollenbahn
kleinrollenbahn rollendurchmesser 2...
Kleinrollenbahn, Aluminiumrahmen mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 200 mm, Achsabstand 25 mm, Länge 1 m.

Optimiert den Materialfluss im Unternehmen. Modulares System, dadurch individuell anpassbar. Transportfluss auch bei leichtem Gefälle möglich.

Diese Kleinrollenbahn von GURA verbessert den betrieblichen Materialfluss schnell und einfach. Das vielseitige Baukastensystem ermöglicht eine individuelle Anpassung nach Ihren Bedürfnissen. Für Fördergüter mit einer Mindestlänge bzw. Mindest-Ø von 75 mm (= 3-facher Achsabstand). Technische Daten: Bauhöhe 61,5 mm. Rollen stehen 1,5 mm über Oberkante Tragwange. Durch Baukastensystem zur kompletten Förderanlage ausbaubar. Tragwangen: Aluminium U-Profil, 20 x 60 x 20 x 2,5 mm. Tragrollen: Aus blauem Kunststoffrohr, Ø 20 mm. 40 Stück je Meter. Federachse, Ø 6 mm. Kugellager. Nutzen Sie unseren individuellen CAD-Service für eine umfassende Komplettplanung.

Bahnstück komplett montiert. Preise ohne Rahmenständer.

Weitere Bahnbreiten, Längen, Durchgänge sowie verzinkte Tragrollen und 45°-Kurven auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung Rahmen:
Aluminium
Bahnbreite:
200 mm
Bauhöhe:
61.5 mm
Gesamtbreite:
240 mm
Länge:
1 m
Rollendurchmesser:
20 mm
Rollen-Material:
Kunststoff
Achsabstand:
25 mm
Fördergutlänge:
> 75 mm
Weitere Suchbegriffe: Gura, 891037 49, Aluminiumrahmen, Aluminium-Rahmen, Alurahmen, Alu-Rahmen, Bahn, Bahnen, Band, Bänder, Fördertechnik, Kleinrollenbahnen, Kunststoff-Rolle, Kunststoff-Rollen, Rollbahn, Rollbahnen, Rollenbahn, Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,75*
€ 487,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,57*
€ 471,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 392,61*
€ 467,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,09*
€ 453,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,66*
€ 438,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,72*
€ 398,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.