| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-893722 Herst.-Nr.: 7450735 EAN/GTIN: 4250618225531 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stahlspind mit Stollenfüßen, Abteile halbhoch, Vollwandtüren, Abteilbreite 300 mm, 10 Fächer, lichtgrau.
Stabiler Spindschrank mit Stollenfüssen nach DIN 4547. Optimiert Platzangebot durch halbhohe Abteile. Verschiedene Breiten und Farben verfügbar. Wahlweise mit Lochbild- oder Vollwandtüren mit Anschlag rechts. Variable Innenausstattung. Lüftungsschlitze für optimale Luftzirkulation. Doppelabkantung zur Vermeidung von Verletzungen. Aus einbrennlackiertem und geschweißtem Stahlblech.
Maximieren Sie Ihr Platzangebot mit diesem stabilen und langlebigen Spindschrank durch halbhohe Abteile. Im Vergleich zu schrankhohen Spindfächern lässt sich so die doppelte Menge an Fächern planen. Konfigurieren Sie sich nach Bedarf den geeigneten Personalschrank mit verschiedenen Breiten und Farben für Korpus und Türen. Diese stehen entweder mit Lochbild oder als Vollwand zur Verfügung. Je nach Abteilbreite besteht die Innenausstattung aus einer passenden Kleiderstange sowie Schiebehaken in unterschiedlicher Anzahl. An den Spindtüren befinden sich Lüftungsschlitze für eine optimierte Belüftung bei der Aufbewahrung von Arbeitskleidung. Drehriegelverschlüsse für Vorhängeschlösser (6 - 8 mm Bügelstärke, nicht enthalten) sichern die einzelnen Spindfächer. Optional steht eine Schließanlage mit Sicherheitszylinderschloss gegen Aufpreis zur Auswahl. Zur Personalisierung gibt es Etikettenrahmen. Alternativ ist der Stahlspind auch mit hohem Sockel statt Füßen (Aufpreis) lieferbar. Schrankhöhe mit Stollenfüßen 1850 mm, mit Sockel 1800 mm.
Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit. Sonderfarben auf Anfrage mit geringem Aufpreis erhältlich: - Opalgrün RAL 6026 - Perlweiß RAL 1013 - Enzianblau RAL 5010 - Feuerrot RAL 3000 - Taubenblau RAL 5014 - Anthrazitgrau RAL 7016 - Zinkgelb RAL 1018 - Silbergrau RAL 7001 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 1850 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 1500 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Verschlussart: | Drehriegel | Anzahl Abteile: | 5 Stück | Anzahl Fächer: | 10 Stück | Abteilbreite: | 300 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, spind 5 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Wolf, 893722 49, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Lochblechspind, Lochblechspinde, Metallschrank, Metallschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |