Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, mit Schuhfach und Ablagefläche, lichtgrau / lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrank
Artikel-Nr.:
     103-898120
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     7100735
EAN/GTIN:
     4250618220529
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Garderobenschrank, mit Schuhfach und Ablagefläche, lichtgrau / lichtgrau.

Türen doppelwandig und verstärkt. Belüftung durch Lochbild in der Rückwand.

Geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung. Korpus immer in Lichtgrau RAL 7035. Zylinderschlösser (verschieden schließend), je 2 Schlüssel inkl. Außenmaße Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 700 x 500 mm. Sockelhöhe 100 mm. Innenausstattung je Abteil Kleiderstange mit 3 Schiebehaken, 1 fester Fachboden, darunter separates Schuhfach.

Sonderausstattungen wie Schließanlage und Hauptschlüssel gegen Mehrpreis erhältlich (siehe Zubehör).

Montierte Anlieferung. Für diese Schränke sind Pfand- und Kassierschlösser erhältlich. Fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
700 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
2 Stück
Abteilbreite:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Wolf, 898120 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,98*
€ 555,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,38*
€ 537,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 446,86*
€ 531,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,06*
€ 523,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,77*
€ 509,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,35*
€ 457,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.