Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachwürfel mit Sichtfenster, HxBxT 350 x 400 x 450 mm, Türrahmen basaltgrau RAL 7012.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachwürfel mit Sichtfenster
Schließfachwürfel mit Sichtfenster
Schließfachwürfel mit Sichtfenster
Artikel-Nr.:
     103-903260
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     903260
EAN/GTIN:
     4061753006554
Suchbegriffe:
Schließfach-Block
Schließfach-Würfel
Schließfachblock
Schließfachwürfel
Schließfachwürfel mit Sichtfenster, HxBxT 350 x 400 x 450 mm, Türrahmen basaltgrau RAL 7012.

Beliebig kombinieren: die Würfel können seitlich sowie oben und unten miteinander verbunden werden. Abschließbar mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Inklusive Etikettenrahmen (Etikettengröße 20 x 95 mm). Auch mit Schließfachwürfel dieser Serie mit Vollblechtüren kombinierbar.

Pulverbeschichtetes Stahlblech, 0,6 mm stark. Korpus immer lichtgrau RAL 7035.

Die Würfel können seitlich sowie oben und unten miteinander verbunden werden. Ab vier Schließfachwürfeln übereinander empfehlen wir die Wandmontage.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
350 mm
Tiefe:
450 mm
Breite:
400 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
basaltgrau RAL 7012
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
1 Stück
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: schließfachwürfel hxbxt 350 x 400 x 450 mm, schließfach block, schließfachblock 1 fach, eurokraft basic, 903260 49, Abschließbare Fächer, Abschließbares Fach, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfach, Schließfächer, Schränke mit Sichtfenster, Schrank mit Sichtfenster, Sichtfensterschrank, Sichtfensterschränke, Umkleide, Umkleiden, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.