Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel aus Acrylglas, Polystyrol-Rahmen, rechteckig, BxH 1000 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel aus Acrylglas
Verkehrsspiegel aus Acrylglas
Verkehrsspiegel aus Acrylglas
Verkehrsspiegel aus Acrylglas
Verkehrsspiegel aus Acrylglas
Artikel-Nr.:
     103-903348
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     TM AC 80 X 100
EAN/GTIN:
     4250912303089
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel aus Acrylglas, Polystyrol-Rahmen, rechteckig, BxH 1000 x 800 mm.

Aus schlagfestem Acrylglas für innen und außen. Windlastzertifiziert bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h). Exzellente, fast verzerrungsfreie Optik - UV-beständig.

Polystyrol-Rahmen mit roten Reflektoren aus Reflexfolie Typ 2. Optimale Justierung mittels Vierpunkt-Halterung mit Kugelgelenk für Rohrpfosten-Ø 60 - 85 mm.

Angaben zum Beobachterabstand sind empfohlene Richtwerte.
Weitere Informationen:
Höhe:
800 mm
Breite:
1000 mm
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
rechteckig
Spiegelmaterial:
Acrylglas
Rahmenausführung:
mit roten Reflektoren Typ 2
Rahmenmaterial:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: 903348 49, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Überwachungsspiegel, Universalspiegel, Wandspiegel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,21*
€ 486,52*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 399,98*
€ 487,11*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 387,20*
€ 487,83*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 418,89*
€ 508,47*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,71*
€ 688,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,28*
€ 819,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,45*
€ 769,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 639,99*
€ 761,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,25*
€ 736,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,56*
€ 713,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,71*
€ 679,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
3093
ab € 71,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.