Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel aus Acrylglas, Polystyrol-Rahmen, rund, Ø 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel aus Acrylglas
Verkehrsspiegel aus Acrylglas
Verkehrsspiegel aus Acrylglas
Verkehrsspiegel aus Acrylglas
Artikel-Nr.:
     103-903350
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     TM AC 80
EAN/GTIN:
     4250912303058
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel aus Acrylglas, Polystyrol-Rahmen, rund, Ø 800 mm.

Aus schlagfestem Acrylglas für innen und außen. Windlastzertifiziert bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h). Exzellente, fast verzerrungsfreie Optik - UV-beständig.

Polystyrol-Rahmen mit roten Reflektoren aus Reflexfolie Typ 2. Optimale Justierung mittels Vierpunkt-Halterung mit Kugelgelenk für Rohrpfosten-Ø 60 - 85 mm.

Angaben zum Beobachterabstand sind empfohlene Richtwerte.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
rund
Spiegelmaterial:
Acrylglas
Rahmenausführung:
mit roten Reflektoren Typ 2
Rahmenmaterial:
Polystyrol
Durchmesser:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: dancop, 903350 49, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Überwachungsspiegel, Universalspiegel, Wandspiegel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,26*
€ 395,13*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,76*
€ 395,14*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,90*
€ 418,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,06*
€ 420,84*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,94*
€ 540,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,16*
€ 642,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,78*
€ 592,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 492,80*
€ 586,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,10*
€ 559,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,19*
€ 551,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,94*
€ 540,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
3093
ab € 71,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.