| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-903415 Herst.-Nr.: 903415 EAN/GTIN: 4061753006691 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AMSTERDAM Kombi-Schließfachschrank Einzelmodul, HxBxT 1000 x 300 x 500 mm, mit Vorhängeschlossvorrichtung, Korpus lichtgrau / Tür enzianblau.
Drehverschluss mit Vorrichtung für Vorhängeschloss. Bedarfsgerechtes Kombinieren mehrerer Einzelmodule. Oben, unten und seitlich miteinander verschraubbar. Inklusive 1 Kleiderstange mit 3 Kunststoffhaken. Belüftung über Lochbild in der Schranktür. Mit Etikettenhalter (H x B 30 x 50 mm).
Pulverbeschichtete, geschweißte Stahlblechkonstruktion. Türen mit innenliegenden Scharnieren. Öffnungswinkel 90°. Die Schrankbelüftung erfolgt durch das Lochbild in der Tür. Mit Etikettenhaltern, H x B 30 x 50 mm.
Die Schränke können oben, unten und seitlich miteinander verschraubt werden. Montagematerial liegt bei.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 1000 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 300 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | enzianblau RAL 5010 | Verschlussart: | Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss | Anzahl Abteile: | 1 Stück | Anzahl Fächer: | 1 Stück | Abteilbreite: | 300 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, eurokraft basic, 903415 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspind, Stahlspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |