Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 100 mm, Länge 2,0 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-903547
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03934
EAN/GTIN:
     4030127039344
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 100 mm, Länge 2,0 m.

Optimiert den Materialfluss im Unternehmen. Modulares System, dadurch individuell anpassbar. Durch das sehr geringe Eigengewicht flexibel einsetzbar.

Diese Leicht-Rollenbahn von GURA verbessert den betrieblichen Materialfluss schnell und einfach. Das vielseitige Baukastensystem ermöglicht eine individuelle Anpassung nach Ihren Bedürfnissen. Stabile Seitenprofile aus verzinktem Stahl mit 20 x 60 x 20 mm. Kugelgelagerte Stahlrollen, Ø 50 mm bzw. Federachse mit Ø 8 mm. Zusammenstellung: - Benötigte Förderstrecke aus Einzelbahnstücken zusammenstellen und Bedarf an Geraden und Kurven festlegen. - Bahnbreite nach der größten und Achsabstand der Rollen nach der kleinsten Größe des Fördergutes bestimmen. - Bei Achsabstand 75 mm beträgt die Effektivlänge bei 1 m = 975 mm, bei 2 m = 1950 mm. - Nutzen Sie unseren individuellen CAD-Service für eine umfassende Komplettplanung.

Lieferung ohne Doppelständer, Schnellverbinder, Schutzkappen und Seitenführungen.

Sonderausführungen, 45°-Kurven und Durchgänge auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung Rahmen:
Stahl, verzinkt
Bahnbreite:
300 mm
Bauhöhe:
70 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Länge:
2 m
Rollendurchmesser:
50 mm
Rollen-Material:
Stahl, verzinkt
Achsabstand:
100 mm
Fördergutlänge:
300 - 1000 mm
Fördergutbreite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahn, gura rollenbahn, Gura, 903547 49, Bahn, Bahnen, Fördertechnik, Leichtrollenbahn, Leichtrollenbahnen, Rollbahn, Rollbahnen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,79*
€ 295,38*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,52*
€ 337,42*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,80*
€ 340,05*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,38*
€ 351,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,04*
€ 339,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,19*
€ 335,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,61*
€ 327,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,54*
€ 319,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,79*
€ 288,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,32*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 93,96*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,02*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,11*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,50*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,00*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 62,94*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.