Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerwagen MODELL 86, 3 Räder, mit Ladefläche, Klingel und Fußbremse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollerwagen MODELL 86
Rollerwagen MODELL 86
Rollerwagen MODELL 86
Artikel-Nr.:
     103-904045
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24199086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsroller
Rollerwagen
betriebsroller helge nyberg
Rollerwagen MODELL 86, 3 Räder, mit Ladefläche, Klingel und Fußbremse.

Helltönende Klingel. Praktische Ladefläche. Langlebige Konstruktion. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Die Etagenböden haben eine Stärke von 12 mm, sind langlebig und hellgrau laminiert. Gummileiste um den Rahmen der Ladefläche und abnehmbare Lastzarge. Effektive Fußbremse für das Hinterrad. Dadurch haben Sie beide Hände frei zum Lenken. Höchstbelastung 150 kg. Die Höchstbelastung für die Etage beträgt 50 kg. Drei Räder mit grauer, elastischer Gummibandage und Kugellagernabe.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1430 mm
Gesamtbreite:
680 mm
Bremsenausführung:
Fußbremse für Hinterrad
Gestellmaterial:
22-mm-Stahlrohr
Gestellfarbe:
glanzverzinkt
Gesamttraglast:
150 kg
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 1 Laufrolle
Lenkraddurchmesser:
200 mm
Laufraddurchmesser:
200 mm
Lenkradmaterial:
Gummi, elastisch
Weitere Suchbegriffe: HelgeNyberg, 904045 49, Bäckerfahrrad, Bäckerfahrräder, Betriebsfahrrad, Betriebsfahrräder, Bike, Bikes, Cargobike, Cargofahrrad, Cargofahrräder, Lastanfahrrad, Lastenfahrräder, Roller, Rollerwägen, Scooter, Transportfahrrad, Transportfahrräder, Tretroller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
18
Frei Haus
ab € 660,77*
€ 752,84*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 756,08*
€ 844,24*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 841,99*
€ 929,56*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 811,72*
€ 955,47*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 901,08*
€ 995,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,84*
€ 895,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,01*
€ 868,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 722,71*
€ 860,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,84*
€ 839,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,00*
€ 817,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,77*
€ 786,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12200220
ab € 52,09*
Zubehör
Helge Nyberg
070490401
ab € 39,38*
Zubehör
Helge Nyberg
07013471
ab € 35,27*
Zubehör
Helge Nyberg
07013470
ab € 35,16*
Zubehör
Helge Nyberg
07040301
ab € 37,78*
Zubehör
Helge Nyberg
12299084
ab € 53,07*
Zubehör
Helge Nyberg
12299082
ab € 115,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.