Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb, für Roller Modell 20, 86, 87, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korb
Korb
Artikel-Nr.:
     103-534613
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     12299084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrradgepäckträger
Gepäckträger für Fahrrad
Velogepäckträger
fahrradgepäckträger
Korb, für Roller Modell 20, 86, 87, ab 1 Stk.

Kleinteile einfach transportieren. Leicht zu montieren. Praktisch und vielseitig.

Maschenweite 25 mm. Offene Ecken. Für kleinere Sachen gedacht.
Weitere Informationen:
Länge:
330 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: HelgeNyberg, 534613 49, Korb, Körbe, Zubehör, Zubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,03*
€ 70,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 57,19*
€ 73,47*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,60*
€ 87,34*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.