| |
|
| Artikel-Nr.: 103-904181 Herst.-Nr.: 999.121.0015 EAN/GTIN: 4014641067632 |
| |
|
| | |
| Arbeitsplatte für Werkbank, Rotbuchenplatte massiv, Breite 2000 mm, Stärke 40 mm.
Als Ersatz für abgenutzte Platten. Für den Selbstbau von Werkbänken und Arbeitsplätzen. Zum Umrüsten Ihrer Arbeitsplätze für spezielle Arbeiten.
Die klassische Werkbankplatte mit spezieller Zahnverleimung. Extrem langlebig und für höchste Beanspruchung geeignet. Mehrfach abschleifbar. Oberfläche geölt. Weitere Informationen: | | Plattenart: | Buche massiv | Plattenbreite: | 2000 mm | Plattentiefe: | 700 mm | Plattenstärke: | 40 mm | Produkttyp: | Werkbankplatten | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ANKE, 904181 49, Arbeitsplatte, Arbeitsplatte für Werkbank, Arbeitsplatten, Arbeitsplatten für Werkbänke, Buche-Arbeitsplatte, Buche-Arbeitsplatten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Werkbankplatten, Werkstattausstattung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,94* | € 305,77* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,31* | € 305,77* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,11* | € 311,64* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 254,56* | € 314,45* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,49* | € 332,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|