|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-904224 Herst.-Nr.: 904224 EAN/GTIN: 4061753006721 |
| |
|
|  |  |
 | Kombi-Schließfachschrank Amsterdam, Einzelmodul, lichtgrau / basaltgrau, Breite 400 mm, Drehriegel.
Bedarfsgerechtes Kombinieren mehrerer Einzelmodule. Oben, unten und seitlich miteinander verschraubbar. Inklusive 1 Kleiderstange mit 3 Kunststoffhaken. Belüftung über Lochbild in der Schranktür. Mit Etikettenhalter (H x B 30 x 50 mm).
Pulverbeschichtete, geschweißte Stahlblechkonstruktion. Türen mit innenliegenden Scharnieren. Öffnungswinkel 90°. Die Schrankbelüftung erfolgt durch das Lochbild in der Tür. Mit Etikettenhaltern, H x B 30 x 50 mm.
Die Schränke können oben, unten und seitlich miteinander verschraubt werden. Montagematerial liegt bei.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen:  |  | Serie: | AMSTERDAM | Anzahl Abteile: | 1 Stück | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | basaltgrau RAL 7012 | Verschlussart: | Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss | Höhe: | 1000 mm | Breite: | 400 mm | Tiefe: | 500 mm | Anzahl Fächer: | 1 Stück | Innenausstattung: | 1 Kleiderstange, 3 Haken |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 904224 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspind, Stahlspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke |
|  |  |
| |