Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkoffer, mit Zahlenkombinationsschloss, Außen-LxBxH 1018 x 318 x 112 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportkoffer
Transportkoffer
Transportkoffer
Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     103-905056
Hersteller:
     VISO CPN INDUSTRIES
Herst.-Nr.:
     STC981P
EAN/GTIN:
     3321369931055
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Bauelementekoffer
Transportkoffer, mit Zahlenkombinationsschloss, Außen-LxBxH 1018 x 318 x 112 mm.

Ideal für den Transport empfindlicher Gegenstände. Noppenschaumstoff im Deckel und Schaumstoffpolster im Boden.

Korpus aus robustem Sperrholz, mit PVC-Folie beklebt. Umlaufender Aluminiumrahmen, Ecken verstärkt. 4 Gummifüße zum Schutz vor Kratzern. Innenausstattung: Schaumstoffpolster ist in Würfel vorgestanzt. Diese können herausgetrennt werden, somit gute Anpassung an Transportgegenstand. Mit Zahlenkombinationsschloss.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1018 mm
Außenbreite:
318 mm
Außenhöhe:
112 mm
Innenlänge:
1003 mm
Innenbreite:
303 mm
Innenhöhe:
97 mm
Verschlussart:
Zahlenkombinationsschloss
Ausstattung:
mit Würfelschaumstoff
Weitere Suchbegriffe: Gerätekoffer, Alukiste, Metallkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, gerätekoffer kunststoff, gerätekoffer, VISO, 905056 49, Alu-Koffer, Aluminium-Koffer, Behälter, Koffer, Transportkiste, Transportkisten, Transportkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,81*
€ 129,33*
Frei Haus
ab € 191,32*
€ 228,41*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.