Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viso Aluminium Transportkoffer Silber , Außenmaße 112 x 1018 x 318mm / Innen 100 x 1000 x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6722771
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     STC 981P
EAN/GTIN:
     3321369931055
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Bauelementekoffer
Material = Aluminium
Höhe Innen = 100 mm
Breite Innen = 1000 mm
Tiefe Innen = 300mm
Abmessungen Innen = 100 x 1000 x 300mm
Höhe Außen = 112 mm
Breite Außen = 1018 mm
Äußere Tiefe = 318mm
Abmessungen Außen = 112 x 1018 x 318mm
Schaum = Ja
Wasserdicht = Nein
Räder = Nein
Farbe = Silber
Teiler = Nein
Gewicht = 5kg

Viso-Gerätekoffer. Viso-Gerätekoffer eignen sich hervorragend für die Aufbewahrung und den Transport von Fotoausrüstung und ähnlich empfindlichen Gegenständen. Die Außenwand besteht aus Aluminium mit farbiger PVC-Beschichtung. Die verstärkten Ecken und die Kombinationsschlösser bieten zusätzliche Sicherheit. Eigenschaften und Vorteile. • Aluminium, mit 4 mm starkem farbigem PVC beschichtet • Stahlverstärkte Ecken • Verchromte Fußschraube • Schwenkbarer Griff • Kombinationsschloss • Vollständig mit Schaum gepolsterter Innenraum als Stoßschutz. Was spricht für den Erwerb dieses Koffers?. • Viso-Gerätekoffer sind leichtgewichtig und extrem fest und robust • Aluminium wird selbst durch extreme Temperaturen nicht beeinträchtigt • Antimagnetisch und rostfrei • Ideal für den Transport von Elektronik und Materialien • Sicher und verlässlich. Informationen zu Anwendungen. Viso-Gerätekoffer sind eine hervorragende Wahl für den sicheren Transport von Geräten. Geeignet für Elektronik, Werkzeuge, Prüf- und Messmittel.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Höhe Innen:
100 mm
Breite Innen:
1000 mm
Tiefe Innen:
300mm
Abmessungen Innen:
100 x 1000 x 300mm
Höhe Außen:
112 mm
Breite Außen:
1018 mm
Äußere Tiefe:
318mm
Abmessungen Außen:
112 x 1018 x 318mm
Schaum:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Räder:
Nein
Farbe:
Silber
Teiler:
Nein
Gewicht:
5kg
Weitere Suchbegriffe: Gerätekoffer, Alukiste, Metallkiste, Schutzkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, gerätekoffer kunststoff, gerätekoffer, 6722771, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Transportkoffer, Viso, STC981P, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Transit Cases
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,81*
€ 129,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 191,32*
€ 228,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,41*
€ 271,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,63*
€ 269,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.