| |
|
| Artikel-Nr.: 103-907063 Herst.-Nr.: 3050 EAN/GTIN: 4044917387805 |
| |
|
| | |
| TINO - Hängeregistraturschrank, mit 2 Schüben, HxBxT 820 x 1000 x 420 mm, Korpusfarbe Alusilber, Frontfarbe Buche-Dekor.
Nutzen Sie jeden Zentimeter Ihrer Bürofläche für wertvollen Stauraum, z. B. für Ordner, Formulare, Garderobe etc. Stapeln Sie dabei ruhig hoch! In Kombination mit Aufsatzschränken sind Höhen bis zu 2300 mm möglich. Alle Schränke sind mit Sichtrückwand versehen und somit auch als Raumteiler nutzbar oder an der Wand zu montieren. Ausgestattet mit Zylinderschloss (verschiedenschließend). Hängeregistraturauszug auf Teleskopschienen voll ausziehbar.
Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Höhe: | 820 mm | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 420 mm | Produkttyp: | Hängeregistraturschränke | Material: | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | Korpusfarbe: | alusilber | Frontfarbe: | Buche-Dekor | Anzahl Hängeregistraturschübe: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank 2-bahnig 2 schübe, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank doppelbahnig, 907063 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Büroschrank, Büroschränke, Hängeregisterschränke, Hängeregistraturschränke, Karteischrank, Karteischränke, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Registraturschränke, Schrank, Schränke, TINO Büromöbelprogramm |
| | |
| |