Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste mit Doppelhaken, Länge 1500 mm, 6 Doppelhaken, basaltgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenleiste mit Doppelhaken
Garderobenleiste mit Doppelhaken
Garderobenleiste mit Doppelhaken
Garderobenleiste mit Doppelhaken
Artikel-Nr.:
     103-907136
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     907136
EAN/GTIN:
     4061753010681
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Garderobenleiste mit Doppelhaken, Länge 1500 mm, 6 Doppelhaken, basaltgrau.

Verdeckt montierte Doppelhaken aus Kunststoff. Hakenabstand 250 mm, Belastbarkeit je Haken ca. 25 kg.

Grundträger aus Vierkantstahlrohr, Blende aus HPL.
Weitere Informationen:
Anzahl Mantelhaken:
6 Stück
Leistenmaterial:
Hochdruckschichtstoffplatte (HPL)
Leistenfarbe:
basaltgrau
Hakenmaterial:
Kunststoff
Hakenfarbe:
schwarz
Höhe:
60 mm
Tiefe:
50 mm
Länge:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderhakenleiste, Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, garderobenleiste 6 haken, garderobenleiste, garderobenleiste kunststoff, eurokraft pro, 907136 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Hakenleiste, Hakenleisten, Kleiderhaken, Wandgarderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,40*
€ 445,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,63*
€ 436,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 362,96*
€ 431,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,82*
€ 417,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,05*
€ 401,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,78*
€ 363,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.