Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte, schwer entflammbar, LxB 1200 x 900 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte, schwer entflammbar
Schmutzfangmatte, schwer entflammbar
Schmutzfangmatte, schwer entflammbar
Schmutzfangmatte, schwer entflammbar
Schmutzfangmatte, schwer entflammbar
Artikel-Nr.:
     103-908950
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     LU060912
EAN/GTIN:
     5060087958705
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte, schwer entflammbar, LxB 1200 x 900 mm, grau.

Für den Innen- und Außenbereich - schwer entflammbar. Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-2. Leicht in Form zu schneiden. UV-resistent.

Flor aus PVC. Besonders geeignet für stark frequentierte Eingangs- und Ausgangsbereiche. Leicht in Form zu schneiden. UV-resistent und temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 14 mm. Gewicht ca. 4,5 kg/m².
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
14 mm
Material Oberseite:
PVC
Material Unterseite:
PVC
Farbe:
grau
Flächengewicht:
4.5 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte vinyl grau, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, COBA, 908950 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte, Schwer entflammbare Matte, Schwer entflammbare Matten, Türmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
18
Frei Haus
ab € 80,00*
€ 104,97*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 139,99*
€ 177,50*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.