Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Industrierost
>
Artikel
Arbeitsplatzmatte Worksafe, gelocht, Naturgummi, schwarz.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-908954
Hersteller:
Coba Plastics
Herst.-Nr.:
SW010001
EAN/GTIN:
5060087957050
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Arbeitsplatzmatte Worksafe, gelocht, Naturgummi, schwarz.
Für Einzel-Steharbeitsplätze. Geeignet für Nass- und Trockenbereiche. Hitzebeständig bei Spananfall. Ergonomische Vorteile durch Luftkammern an der Unterseite. Isolieren gegen kalte Betonböden.
Die schwer abnutzbare, glatte Oberfläche mit 22-mm-Löchern bietet eine lange Lebensdauer. Allseitig abgeschrägte Kanten. Mit ausgezeichneter Drainage, damit die Arbeitsfläche trocken bleibt. Temperaturbeständig von -20 °C bis +160 °C. Mattenhöhe ca. 19 mm. Gewicht ca. 12 kg/m². Länge x Breite 1500 x 900 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Höhe:
19 mm
Material:
Naturgummi
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +160 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
900 mm
Gewicht:
12 kg
Flächengewicht:
12 kg/m²
Ausführung:
gelocht
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Antirutsch-Matte
,
Antirutschmatte
,
Arbeitsplatz-Bodenbelag
,
Arbeitsplatzmatten
,
Industrierost
,
arbeitsplatz-bodenbelag naturkautschuk
,
anti ermüdungsmatte
,
COBA
,
908954 49
,
Anti-Ermüdungsmatten
,
Anti-Rutschmatten
,
Arbeitsmatte
,
Arbeitsmatten
,
Arbeitsplatzmatte
,
Bodenbelag
,
Bodenbeläge
,
Bodenmatte
,
Bodenmatten
,
Drainage-Matte
,
Drainage-Matten
,
Fußmatte
,
Fußmatten
,
Gummiauflage
,
Gummiauflagen
,
Gummimatte
,
Gummimatten
,
Industriematte
,
Industriematten
,
Matte
,
Matten
,
Sicherheitsmatte
,
Sicherheitsmatten
,
Trittmatte
,
Trittmatten
,
Werkstattmatte
,
Werkstattmatten
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
5 Tage
30
€ 4,95*
ab € 57,35*
€ 73,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,66*
€ 73,36*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 58,15*
€ 81,90*
Lager 6922
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,39*
€ 92,07*
Lager 103
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 73,21*
€ 93,76*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anti-Ermüdungsmatte Deckplatte ReGen 70, Zuschnittware, lfd. m x 900 mm, schwarz / gelb.
Kaiser+Kraft
DPR010703C
€ 135,07*
Zubehör
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® ReGen 100, Fixmaße, schwarz, LxB 1500 x 900 mm.
Kaiser+Kraft
OR010002
€ 62,48*
Zubehör
Isolierende Matte, COBAswitch, Breite 1000 mm, Zuschnitt pro lfd. m, grau.
Coba Plastics
SM060010C
€ 59,75*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.