Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-slip mat; Width: 0.9m; L: 1.5m; rubber; black; with holes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-slip mat; Width: 0.9m; L: 1.5m; rubber; black; with holes
Anti-slip mat; Width: 0.9m; L: 1.5m; rubber; black; with holes
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-SW010001
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SW010001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...130°C
Breite: 0,9m
Material: Gummi
Länge: 1,5m
Entspricht Norm: DIN 51130-R10
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Stärke: 12mm
Arbeitsschutz Element-Typ: anti-slip mat
Ausführung: mit Öffnungen
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch;Schweißarbeitsplätze
Herstellerserie: Worksafe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 58,10*
€ 82,29*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,20*
€ 92,49*
15 Tage
10
€ 7,90*
ab € 74,01*
€ 93,67*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 72,59*
€ 94,01*
€ 5,00*
ab € 85,00*
€ 106,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
FA010001
ab € 63,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.