| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-911211 Herst.-Nr.: 911211 EAN/GTIN: 4054666003185 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkzeugablage, gelborange RAL 2000, 600 x 200 x 80 mm.
Passend für beide Seiten. L x B x T 600 x 200 x 80 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 600 mm | Tiefe: | 200 mm | Höhe: | 80 mm | Farbe: | gelborange RAL 2000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 911211 49, Arbeitsbühnenzubehör, Arbeitsbühnenzubehöre, Eigenfertigung, Werkzeugablage, Werkzeugablagen, Werkzeugablageschale, Werkzeugablageschalen, Zubehör, Zubehöre, Zubehöre für Arbeitsbühnen, Zubehör für Arbeitsbühnen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |