| |
|
| Artikel-Nr.: 103-911707 Herst.-Nr.: 11401 EAN/GTIN: 4260046924890 |
| |
|
| | |
| Arbeitshocker, Sitz aus PU-Schaum, mit Rollen.
Bequemer Sitz aus PU-Schaum mit Tragegriff, bei der hohen Ausführung mit verlängerter Rückenstütze. Langlebig, robust und leicht zu reinigen. Mit Tragegriff.
Universelle Hockerserie für Sitzarbeitsplätze in Industrie und Büro. Stabiles Kunststoff-Fünffußgestell. Ausführung mit Rollen: Mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Sitzmaterial: | PU-Schaum | Gestellausführung: | mit Rollen | Gestellmaterial: | Kunststoff | Gestellfarbe: | schwarz | Höhenverstellungsart: | Gasfeder | Sitzfarbe: | schwarz | Sitzhöhe: | 450 - 580 mm | Sitzbreite: | 360 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: meychair, 911707 49, Drehhocker, Hocker, Montagehocker, Sitzhocker, Sitzmöbel, Werkstatthocker, Werkstattstuhl, Werkstattstühle |
| | |
| |