Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hallenbüro, 4-seitig, zur freien Aufstellung, Außenbreite 2100 mm, Außenlänge 3100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hallenbüro, 4-seitig, zur freien Aufstellung
Hallenbüro, 4-seitig, zur freien Aufstellung
Hallenbüro, 4-seitig, zur freien Aufstellung
Artikel-Nr.:
     103-913366
Hersteller:
     MDS Raumsysteme
Herst.-Nr.:
     KK 913366
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hallenbüro
Komplettausstattung (Universalhaus)
Mehrzweckbüro
Mehrzweckhaus
Hallenbüro, 4-seitig, zur freien Aufstellung, Außenbreite 2100 mm, Außenlänge 3100 mm.

Flexible Kabinensysteme aus Aluminiumprofilen und beschichteten Holzwerkstoffplatten. Schnelle und einfache Montage durch Monoblockelemente. Kratz-, stoß- und abriebfest - extrem pflegeleicht. Transportabel mit Transportboden (gegen Aufpreis). Für Raumhöhen bis 3000 mm. Rundum mit Glas-Wandelementen.

Wandelemente Monoblockelemente, 53 mm stark, mit umlaufendem Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet. Beidseitig 16 mm starke, melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatten. Einlage aus 20 mm starker Mineralfaser-Dämmplatte . Gerechneter Schalldämmwert nach DIN: 28 dB. Verglasung mit 1 x 5 mm Floatglas. PVC-Einfassprofile und Abdeckung der Elementstöße mit PVC-Blendleisten. Türelemente Zarge aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen mit Gummidichtung, lichte Breite 885 mm. Röhrenspankern-Türblatt, 40 mm stark, mit Lichtausschnitt aus 5 mm ESG-Glas. Einsteckschloss, vorgerichtet für bauseitigen Profilzylinder, Drückergarnitur mit Rosetten. Vernickelte Einschraubbänder. Deckenelemente Abgehängte Akustikdecke mit eingelegten weißen Mineralfaser-Platten, 15 mm stark. Format 625 x 625 mm, einschließlich weißer Tragekonstruktion und Weitspannträgern. Bei ISO-Ausführung (siehe Zubehör): Deckenelemente mit 40 mm Mineralwolle und 19 mm starker Holzwerkstoffplatten-Eindeckung. Nicht begehbare Deckenelemente. Gerechneter Schalldämmwert nach DIN: 34 dB. Farben Wände und Abdeckprofile lichtgrau RAL 7035. Aluprofile in Lichtgrau RAL 7035, Enzianblau RAL 5010 oder Aluminium eloxiert.

Weitere Farben auf Anfrage. Die Montage kann auf Wunsch gegen Mehrpreis auch durch uns erfolgen. Bitte fragen Sie an. Elementhöhen 2750 und 3000 mm auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Innenbereich
Außenlänge:
3100 mm
Außenbreite:
2100 mm
Ausführung Mehrzweckhäuser/Hallenbüros:
4-seitig, zur freien Aufstellung
Brüstungshöhe:
1050 mm
Lichte Höhe:
2500 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckraum, Mobiler Raum, Multifunktionshaus, Universalhaus, Universalraum, hallenbüro 4-seitig, hallenbüro, mds hallenbüro, 913366 49, Fertigraum, Fertigräume, Hallenbüros, Haus, Häuser, Mehrzweckhäuser, Meisterbüro, Meisterbüros, Schallschutzkabine, Schallschutzkabinen, Trennwand, Trennwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.976,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.454,11*
€ 6.490,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.278,81*
€ 6.281,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.226,03*
€ 6.218,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.084,29*
€ 6.050,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.999,63*
€ 5.949,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.976,57*
€ 5.922,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.