Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Industrierost
>
Artikel
Industrierost, extrem rutschhemmend, Zuschnitt pro lfd. m, Breite 600 mm.
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-916126
Hersteller:
Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
91773
EAN/GTIN:
4250619603369
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Gitterrost
Industrierost, extrem rutschhemmend, Zuschnitt pro lfd. m, Breite 600 mm.
Extrem belastbar. Rutschhemmung R12/V10 nach DIN 51130/GUV-R 181. Auch für außen.
Spezialausführung des Industrierostes mit grob strukturierter rutschhemmender Lauffläche. Farbe Schwarz. Maximale Rollenlänge 30 m.
Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
18 mm
Material:
Recycling-Polyethylen
Temperaturbeständigkeit:
-35 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Rollenlänge max.:
30 m
Gewicht:
3.6 kg
Flächengewicht:
6 kg/m²
Ausführung:
Bodenrost
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Gitterrostboden
,
Zusatzrost
,
Adaptermatte Gummi
,
Gummimatte
,
Gummimatten
,
Industrierost
,
gitterrost 120x 60 cm
,
gitterrost
,
bodenrost schwarz
,
EHA
,
916126 49
,
Anti-Rutschmatte
,
Anti-Rutschmatten
,
Arbeitsmatte
,
Arbeitsmatten
,
Arbeitsplatzmatte
,
Arbeitsplatzrost
,
Arbeitsplatzroste
,
Bodenbelag
,
Bodenbeläge
,
Bodenmatte
,
Bodenmatten
,
Bodenroste
,
Chemikalienresistente Matte
,
Chemikalienresistente Matten
,
Drainage-Matte
,
Drainage-Matten
,
Fußmatte
,
Fußmatten
,
Industriematte
,
Industriematten
,
Industrieroste
,
Matte
,
Matten
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Ölresistente Matte
,
Ölresistente Matten
,
Sicherheitsbodenrost
,
Sicherheitsbodenroste
,
Sicherheitsmatte
,
Sicherheitsmatten
,
Trittmatte
,
Trittmatten
,
Werkstattmatte
,
Werkstattmatten
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 41,13*
€ 54,15*
Lager 1690
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 46,92*
€ 60,40*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 47,06*
€ 60,46*
Lager 1498
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 52,55*
€ 66,78*
Lager 345
12 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 52,72798*
€ 66,91798*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 54,15*
€ 64,44
pro Meter
ab 2 Meter
€ 52,04*
€ 61,93
pro Meter
ab 3 Meter
€ 51,52*
€ 61,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 50,04*
€ 59,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 48,04*
€ 57,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 46,31*
€ 55,11
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 41,13*
€ 48,94
pro Meter
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kantenprofil, für Industrierost Breitseite, pro lfd. m, max. Länge 1,2 m, schwarz / gelb.
Ewald Hildebrandt
99032
ab € 11,53*
Zubehör
Kantenprofil, für Industrierost Breitseite, pro lfd. m, max. Länge 1,2 m, schwarz.
Ewald Hildebrandt
99030
ab € 10,67*
Zubehör
Kantenprofil, für Industrierost Längsseite, pro lfd. m, max. Länge 30 m, schwarz / gelb.
Ewald Hildebrandt
99033
ab € 13,35*
Zubehör
Kantenprofil, für Industrierost Längsseite, pro lfd. m, max. Länge 30 m, schwarz.
Ewald Hildebrandt
99031
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen