Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, Standard, VE 24 Rollen, transparent. Bandbreite 75 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP-Packband
PP-Packband
PP-Packband
PP-Packband
Artikel-Nr.:
     103-916716
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1700750
EAN/GTIN:
     4260270821415
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband, Standard, VE 24 Rollen, transparent. Bandbreite 75 mm.

Für jeden Einsatz das richtige Selbstklebeband.

Polypropylen-Band (PP) Günstig, umweltfreundlich und reißfest - für Standardanwendungen und leichte bis mittelschwere Kartons.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Acrylat
Trägermaterial:
PP
Bandbreite:
75 mm
Bandlänge:
66 m
Farbe:
transparent
Materialstärke:
45 µm
Produkttyp:
PP-Packbänder
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 75mmx66m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 916716 49, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 2,3675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,21*
€ 89,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,37*
€ 86,12
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 71,65*
€ 85,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,76*
€ 84,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,99*
€ 79,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,82*
€ 67,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.