Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, tesapack® 4124 Premium, VE 72 Rollen, transparent, Bandbreite 50 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PVC-Packband
PVC-Packband
PVC-Packband
Artikel-Nr.:
     103-920270
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     2X 920269
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC-Packband, tesapack® 4124 Premium, VE 72 Rollen, transparent, Bandbreite 50 mm.

Hohe Reißfestigkeit. Premiumqualität - Garant für sichere Verpackung. Für den Verschluss mittelschwerer und schwerer Kartonagen. Feste Verklebung auf Well- und Vollpappe. Gleichmäßig und leise abrollend.

Gesamtstärke 65 µm. Naturkautschuk.

PVC-Band Reißfest, hohe Klebkraft, leise und gleichmäßig abrollend - für alle Kartonagen.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
PVC
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Kerndurchmesser:
76,2 mm
Farbe:
transparent
Materialstärke:
64 µm
Produkttyp:
PVC-Packbänder
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pvc-packband transparent, pvc packband, tesa, 920270 49, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Tesa®-Klebeband, Tesa®-Klebebänder, Tesaband, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 72 Stück (ab € 4,60084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 401,08*
€ 477,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 382,94*
€ 455,70
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 379,11*
€ 451,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 355,51*
€ 423,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 347,85*
€ 413,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 331,26*
€ 394,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.