Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckkreppband, NOPI® 4349, VE 72 Rollen, Bandbreite 25 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Allzweckkreppband
Allzweckkreppband
Allzweckkreppband
Allzweckkreppband
Artikel-Nr.:
     103-920271
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04349-00001-00
EAN/GTIN:
     4005802066830
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Allzweckkreppband, NOPI® 4349, VE 72 Rollen, Bandbreite 25 mm.

Zum Verpacken, Bündeln, Markieren und leichten Befestigen. Für geringe Anforderungen ohne Temperaturbelastung.

Kreppband Handeinreißbar, beschreibbar, leicht zu entfernen - zum Abdecken, Bündeln und Markieren.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Krepppapier
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
50 m
Kerndurchmesser:
76,2 mm
Farbe:
gelb
Materialstärke:
110 µm
Produkttyp:
Kreppbänder
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 25mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, 920271 49, Flachkrepp, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Kreppbänder, Packband, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketband, Paketbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 72 Stück (ab € 1,00014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,30*
€ 111,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,36*
€ 107,53
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 89,46*
€ 106,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,29*
€ 105,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,11*
€ 98,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,01*
€ 85,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.