Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Klebeband, tesafix® 4934, VE 48 Rollen, weiß, Bandbreite 25 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband
Artikel-Nr.:
     103-920276
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04934-00000-00
EAN/GTIN:
     4005802083516
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband, tesafix® 4934, VE 48 Rollen, weiß, Bandbreite 25 mm.

Universell einsetzbar, besonders für raue und faserige Haftgründe. Hohe Klebkraft, sehr gute Anfangshaftung. Leicht handeinreißbar.

Gesamtstärke 200 µm.

Doppelseitiges Klebeband Beidseitig wirksam, trägerfrei - zur Befestigung und Verklebung.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Synthesekautschuk
Trägermaterial:
Gewebe
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
25 m
Kerndurchmesser:
76 mm
Farbe:
weiß
Materialstärke:
200 µm
Produkttyp:
Klebebänder doppelseitig
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband weiß 25m, gewebe-band tesa, gewebe band, tesa, 920276 49, Doppelseitige Klebebänder, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Packband, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketband, Paketbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Tesa®-Klebeband, Tesa®-Klebebänder, Tesaband, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,87*
ab € 4,37*
€ 5,61*
Lager 103
1488
48
Frei Haus
ab € 4,99855*
€ 6,46813*
4 Tage
93
48
€ 7,90*
ab € 4,35*
€ 6,55*
16 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 6,57*
1
€ 6,78*
ab € 4,59*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 6,46813*
€ 7,69707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12813*
€ 7,29247
pro Stück
ab 96 Stück
€ 6,06813*
€ 7,22107
pro Stück
ab 144 Stück
€ 5,99855*
€ 7,13827
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99855*
€ 5,94827
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 310,47024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04934-00002-00
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.