Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Teppichklebeband
>
Artikel
Klebeband tesafix 4934 doppelseitig 25mmx25m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#TESA04934-00000
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04934-00000
EAN/GTIN:
4005800083518
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Tesafix 4934 ist ein doppelseitiges Klebeband
Es besteht aus einem Gewebeträger, der mit einem hohen Klebmassepolster ausgerüstet ist
Die Klebmasse ist lösungsmittelfrei und weist eine hohe Anfangsklebkraft (Tack) auf
tesafix 4934 ist universell einsetzbar
Durch den flexiblen, schmiegsamen Gewebeträger und den hohen Klebmasseauftrag ist es speziell für die Verklebung auf rauen und faserigen Haftgründen geeignet
Teppichbodenverklebung
Universell einsetzbar, besonders für raue und faserige Haftgründe geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.212 kg
doppelseitig:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Materialstärke:
200 mic
Rollenlänge:
25 m
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
Gewebe-Klebeband
,
Gewebeband
,
Gewebeklebeband
,
Teppich-Band
,
Teppich-Klebeband
,
Teppichband
,
Teppichklebeband
,
Verlege-Band
,
Verlegeband
,
tesa gewebeband weiß 25m
,
gewebe klebeband
,
tesa gewebe-klebeband
,
04934
,
Befestigungsband
,
Klebeband
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,87*
ab € 4,38*
€ 5,70*
Lager 103
3 Tage
1296
48
Frei Haus
ab € 4,99855*
€ 6,51813*
Lager 7223
4 Tage
74
48
€ 7,90*
ab € 4,37*
€ 6,59*
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 6,62*
Lager 42XH2
5 Tage
74
48
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,78*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 480 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück (
entspricht € 273,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Doppelseitiges Klebeband, tesafix® 4934, VE 24 Rollen, weiß, Bandbreite 50 mm.
tesa
04934-00002-00
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen