| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-921112 Herst.-Nr.: 921112 EAN/GTIN: 4054666003390 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montagewagen, Tragfähigkeit 500 kg, 1 Schrank rechts, Arbeitsfläche aus Riefengummimatte, lichtblau RAL 5012.
Alles bleibt an seinem Platz dank Arbeitsfläche mit Riefengummibelag. Arbeitsmittel lassen sich sicher in dem abschließbaren Schrank verstauen. 3-seitig offene untere Ladefläche mit den Maßen 514 x 700 x 550 mm bietet zusätzlichen Stauraum. Überstehende Stahlkanten bewahren Teile vor dem Abrutschen. Durch Entfernen der verstellbaren Fachböden lassen sich auch größere Gegenstände unterbringen. Werkzeuge und Kleinteile gut verstaubar und sofort griffbereit. Vielseitiger Stauraum für den Einsatz in Industrie, produzierenden Betrieben oder in Kfz-Werkstätten. Schiebegriff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle - ideal als mobile Arbeitsstation.
Stabile Stahlkonstruktion. Hochwertig pulverbeschichtet. Anklickbarer, solider Schiebegriff. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp. Erstklassige Qualität aus eigener Fertigung. Zwei verstell- und entnehmbare Fachböden. Abschließbar mit gleichschließendem Zylinderschloss.
Montierte Anlieferung. Identische Schlösser für alle Montagewagen, verschiedene Schlösser auf Anfrage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | lichtblau RAL 5012 | Arbeitshöhe: | 860 mm | Tragfähigkeit: | 500 kg | Etagenhöhen: | 285 / 860 mm | Länge: | 1130 mm | Breite: | 700 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rillengummimatte, eurokraftpro riefengummimatte, riffelgummimatte, montagewagen 500 kg tragfähigkeit, eurokraft pro, 921112 49, Eigenfertigung, Leichte Tischwagen, Montagehilfswägen, Montagewägen, Schwere Tischwagen, Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen, Werkstattausstattung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |