Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Kunststoffkiste
>
Artikel
Schwerlast-Euro-Behälter, Polypropylen, Volumen 4,1 l, LxBxH 300 x 200 x 120 mm, Wände geschlossen, Boden geschlossen, rot, VE 8 Stk.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-924441
Hersteller:
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
Herst.-Nr.:
17712 02 01
EAN/GTIN:
4031022031495
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Schwerlast-Euro-Behälter, Polypropylen, Volumen 4,1 l, LxBxH 300 x 200 x 120 mm, Wände geschlossen, Boden geschlossen, rot, VE 8 Stk.
Hoch belastbar sowie rollenbahngeeignet. Großes Volumen durch optimierte Seitenwandkonstruktion. Beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen. Optimale Reinigung der geschlossenen Behälter durch glatte Innenwände. Halterung für Belege auf allen 4 Seiten. Ergonomische Griffe an den Stirnseiten.
Günstige Verpackungseinheiten Andere Behälterfarben (ab 200 Stück in einer Größe und Farbe) und Behälter mit Heißprägung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Volumen:
4.1 Liter
Außenlänge:
300 mm
Außenbreite:
200 mm
Außenhöhe:
120 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
rot
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +90 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden geschlossen
Innenbreite:
160 mm
Innenlänge:
260 mm
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Kästen, Kisten, Boxen aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Eurokiste
,
Euronormbox
,
Eurostapelbehälter
,
KLT-Behälter
,
Kleinladungsträger
,
Kleinlastträger
,
Kunststoffkiste
,
Stapelbehälter
,
eurobehälter geschlossen rot
,
euro normbehälter
,
euro normbehälter geschlossen
,
924441 49
,
Behälter
,
Behälter aus Kunststoff
,
Eurobox
,
Euroboxen
,
Eurokisten
,
Euronorm-Stapelbehälter
,
Euronorm-Stapelkasten
,
Euronorm-Stapelkästen
,
EUR-Stapelbehälter
,
Kunststoff-Behälter
,
Kunststoffbox
,
Kunststoffboxen
,
Kunststoff-Stapelbehälter
,
Lagerbehälter
,
Lagerkasten
,
Lagerkästen
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Normbehälter
,
Plastikbox
,
Plastikboxen
,
Plastikkiste
,
Plastikkisten
,
Schwerlastbehälter
,
Stapelbehälter aus Kunststoff
,
Stapelkasten aus Kunststoff
,
Stapelkästen aus Kunststoff
,
Stapeltransportbehälter
,
Transportkiste aus Kunststoff
,
Transportkisten aus Kunststoff
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 34,62*
€ 46,64*
Lager 4445
49 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 35,54*
€ 47,29*
Lager 711
15 Tage
13
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,18*
€ 47,96*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 42,69*
€ 55,68*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 42,97*
€ 55,68*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,64*
€ 55,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,74*
€ 52,05
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 43,31*
€ 51,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,58*
€ 49,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,28*
€ 47,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,32*
€ 46,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,62*
€ 41,20
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 4,3275* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auflagedeckel für Schwerlast-Transportkästen, 1 VE = 4 Stück, 40,0 x 30,0 cm Version: 01 - rot
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 01
ab € 15,38*
Zubehör
Auflagedeckel für Schwerlast-Transportkästen, 1 VE = 4 Stück, 40,0 x 30,0 cm Version: 02 - blau
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 02
ab € 15,43*
Zubehör
Auflagedeckel für Schwerlast-Transportkästen, 1 VE = 4 Stück, 40,0 x 30,0 cm Version: 03 - grün
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 03
ab € 15,39*
Zubehör
Auflagedeckel für Schwerlast-Transportkästen, 1 VE = 4 Stück, 40,0 x 30,0 cm Version: 04 - gelb
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 04
ab € 15,39*
Zubehör
Auflagedeckel für Schwerlast-Transportkästen, 1 VE = 4 Stück, 40,0 x 30,0 cm Version: 05 - grau
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 05
ab € 15,39*
Zubehör
Auflagedeckel für Schwerlast-Transportkästen, 1 VE = 4 Stück, 40,0 x 30,0 cm Version: 06 - schwarz
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 06
ab € 12,90*
Zubehör
Auflagedeckel für Schwerlast-Transportkästen, 1 VE = 4 Stück, 60,0 x 40,0 cm Version: 01 - rot
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,17*
Zubehör
Auflagedeckel für Schwerlast-Transportkästen, 1 VE = 4 Stück, 60,0 x 40,0 cm Version: 03 - grün
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 10 03
ab € 29,04*
Zubehör
Auflagedeckel für Schwerlast-Transportkästen, 1 VE = 4 Stück, 60,0 x 40,0 cm Version: 04 - gelb
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 04
ab € 29,05*
Zubehör
Auflagedeckel für Schwerlast-Transportkästen, 1 VE = 4 Stück, 60,0 x 40,0 cm Version: 05 - grau
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 05
ab € 29,07*
Zubehör
Auflagedeckel für Schwerlast-Transportkästen, 1 VE = 4 Stück, 60,0 x 40,0 cm Version: 06 - schwarz
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 06
ab € 24,26*
Zubehör
Auflagedeckel, für Schwerlast-Euronormbehälter, PP, LxB 300x200 mm, Farbe blau,
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 02
ab € 18,44*
Zubehör
Auflagedeckel, für Schwerlast-Euronormbehälter, PP, LxB 300x200 mm, Farbe gelb,
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 04
ab € 18,43*
Zubehör
Auflagedeckel, für Schwerlast-Euronormbehälter, PP, LxB 300x200 mm, Farbe grau,
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 05
ab € 18,46*
Zubehör
Auflagedeckel, für Schwerlast-Euronormbehälter, PP, LxB 300x200 mm, Farbe grün,
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 03
ab € 18,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen