Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Euro-Behälter, Polypropylen, Volumen 23,3 l, LxBxH 400 x 300 x 270 mm, Wände geschlossen, Boden geschlossen, rot, VE 4 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwerlast-Euro-Behälter, Polypropylen
Schwerlast-Euro-Behälter, Polypropylen
Schwerlast-Euro-Behälter, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-924457
Herst.-Nr.:
     17400 02 01
EAN/GTIN:
     4031022031006
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Schwerlast-Euro-Behälter, Polypropylen, Volumen 23,3 l, LxBxH 400 x 300 x 270 mm, Wände geschlossen, Boden geschlossen, rot, VE 4 Stk.

Hoch belastbar sowie rollenbahngeeignet. Großes Volumen durch optimierte Seitenwandkonstruktion. Beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen. Optimale Reinigung der geschlossenen Behälter durch glatte Innenwände. Halterung für Belege auf allen 4 Seiten. Ergonomische Griffe an den Stirnseiten.

Günstige Verpackungseinheiten Andere Behälterfarben (ab 200 Stück in einer Größe und Farbe) und Behälter mit Heißprägung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Volumen:
23.3 Liter
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
300 mm
Außenhöhe:
270 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
rot
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +90 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden geschlossen
Innenbreite:
260 mm
Innenlänge:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, eurobehälter geschlossen rot, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, 924457 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Euronorm-Stapelbehälter, Euronorm-Stapelkasten, Euronorm-Stapelkästen, EUR-Stapelbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Normbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Schwerlastbehälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Stapeltransportbehälter, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,55*
€ 60,46*
49 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 47,10*
€ 61,03*
15 Tage
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 48,07*
€ 62,16*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 57,04*
€ 70,41*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 57,04*
€ 70,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,46*
€ 71,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,83*
€ 67,63
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 56,27*
€ 66,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,88*
€ 64,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,79*
€ 62,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,50*
€ 61,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,55*
€ 54,20
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 11,3875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 01
ab € 15,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 02
ab € 15,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 03
ab € 15,39*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 04
ab € 15,39*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 05
ab € 15,39*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 06
ab € 12,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 10 03
ab € 29,04*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 04
ab € 29,05*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 05
ab € 29,07*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 06
ab € 24,26*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 02
ab € 18,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 04
ab € 18,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 05
ab € 18,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 03
ab € 18,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.