Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Materialschrank
>
Artikel
Materialschrank aus Stahlblech, 8 Fachböden, HxBxT 1950 x 930 x 500 mm, resedagrün.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-925365
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8921-311
EAN/GTIN:
4025314756630
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
materialschrank 8 fachböden c+p
material schrank
Materialschrank aus Stahlblech, 8 Fachböden, HxBxT 1950 x 930 x 500 mm, resedagrün.
Ordnung und Übersicht für Material und Kleinteile. Ergonomisches und bedienerfreundliches Muldengriffschloss Ergo-Lock. Große Farbvielfalt - Sonderfarben auf Anfrage.
Äußerst stabile Stahlblechkonstruktion. Zylinderschloss. Verzinkte Fachböden , im 15-mm-Raster höhenverstellbar.
Ihr Vorteil Vielfältige Innenausstattung und patentierte Schließmechanik durch einfaches Zudrücken des Griffs - z.B. auch mit Handschuhen einfach bedienbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
500 mm
Konstruktion:
geschweißt
Gehäusetraglast:
450 kg
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
materialschrank 500 mm tief
,
C+P
,
925365 49
,
Büroeinrichtung
,
Büroeinrichtungen
,
Fächerschrank
,
Fächerschränke
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürenschränke
,
Flügeltürschrank
,
Flügeltürschränke
,
Großraumschrank
,
Großraumschränke
,
Lagerschrank
,
Lagerschränke
,
Materialschränke
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Schrank
,
Schränke
,
Schubladenschrank
,
Schubladenschränke
,
Schubladenstock
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
,
Werkstattausstattung
,
Werkzeughängeschrank
,
Werkzeughängeschränke
,
Werkzeugschrank
,
Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,35*
€ 757,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,44*
€ 738,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 614,24*
€ 730,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,29*
€ 722,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,91*
€ 694,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,32*
€ 632,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fachbodenträger, für Schränke, Stahl, ab 12 Stk.
C+P Möbelsysteme
1118-00
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen