Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschutzmatte, Länge x Breite 530 x 360 mm, Mattenstärke 25 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Knieschutzmatte
Knieschutzmatte
Knieschutzmatte
Knieschutzmatte
Artikel-Nr.:
     103-926909
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     KS010003
EAN/GTIN:
     5060103537310
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
Knieschutzmatte, Länge x Breite 530 x 360 mm, Mattenstärke 25 mm, VE 2 Stk.

Belastungen von Knie und Rücken werden reduziert. Praktischer Tragegriff. Resistent gegen Öl und viele Chemikalien.

Hergestellt aus einer geschlossenzelligen PVC-Nitril-Mischung. Länge x Breite 530 x 360 mm. Materialhöhe 25 mm. Gewicht ca. 0,45 kg. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Höhe:
25 mm
Material:
PVC-Nitril-Mischung
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
530 mm
Gewicht:
2 kg
Ausführung:
Einzelmatte
Weitere Suchbegriffe: kniekissen coba, kniekissen, COBA, 926909 49, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsplatzmatten, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Fußmatte, Fußmatten, Knieschutzmatten, Matte, Matten, Ölresistente Matte, Ölresistente Matten, Schutzmatte, Schutzmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 26,195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,45*
€ 83,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,78*
€ 80,66
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 67,10*
€ 79,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,08*
€ 77,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,43*
€ 74,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,39*
€ 62,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.