Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter, Volumen 0,75 m³, mit stirnseitigem Schieberverschluss, resedagrün RAL 6011.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter
Silobehälter
Silobehälter
Artikel-Nr.:
     103-927149
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     927149
EAN/GTIN:
     4052462014787
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silo behälter
Silobehälter, Volumen 0,75 m³, mit stirnseitigem Schieberverschluss, resedagrün RAL 6011.

Für die getrennte Sammlung und Entleerung von Schüttgütern. Verschiedene Behältergrößen. Untereinander 3fach stapelbar. Bodenschräge 30°.

Trichter aus 2-mm-Stahlblech mit umlaufender Verstärkung. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Feuerverzinkte Version nach EN ISO 1461.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.75 m³
Traglast:
1000 kg
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamthöhe:
1260 mm
Einfahrbreite:
200 mm
Einfahrhöhe:
80 mm
Einfahrtaschenabstand:
600 mm
Gewicht:
111 kg
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 927149 49, Behälter, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 804,83*
€ 879,91*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 799,38*
€ 879,93*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 852,62*
€ 930,20*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,66*
€ 936,07*
Lager 103
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.052,95*
€ 1.166,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,99*
€ 1.388,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,90*
€ 1.344,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.118,60*
€ 1.331,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,10*
€ 1.290,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,45*
€ 1.270,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,95*
€ 1.253,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.