Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4437-17-0000-4, Bauer Silobehälter Typ SGS 75, lackiert, Resedagrün, RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522864
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4437-17-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462014787
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silo behälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4437-17-0000-4, Silobehälter Typ SGS 75, lackiert, Resedagrün, RAL 6011, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
111000 GRAMM
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
111 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
1260 mm
Versand-Länge:
1000 mm
Versand-Breite:
1200 mm
Versand-Höhe:
1260 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
500 mm
Stapelbar:
3-fach
Inhalt in m³:
0.75 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Stapler, SILOBEHÄLTER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 804,83*
€ 879,91*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 799,38*
€ 879,93*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 852,62*
€ 930,20*
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,66*
€ 936,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 858,61*
€ 940,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,07*
€ 1.113,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,03*
€ 1.101,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,06*
€ 1.053,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,41*
€ 1.033,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,66*
€ 1.017,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.