Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer, Bügel aus 18 mm Stahlrohr, Radeinstellung einseitig, feuerverzinkt, 4 Stellplätze.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständer, Bügel aus 18 mm Stahlrohr
Fahrradständer, Bügel aus 18 mm Stahlrohr
Fahrradständer, Bügel aus 18 mm Stahlrohr
Fahrradständer, Bügel aus 18 mm Stahlrohr
Fahrradständer, Bügel aus 18 mm Stahlrohr
Artikel-Nr.:
     103-928010
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     928010
EAN/GTIN:
     4061753275608
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrradständer, Bügel aus 18 mm Stahlrohr, Radeinstellung einseitig, feuerverzinkt, 4 Stellplätze.

Platz sparende Hoch-/Tief-Radeinstellung. Zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung vorbereitet.

Universalbügel vorne breit für bequeme Einfahrt, nach hinten enger werdend mit sicherer Klemmwirkung für starken Halt. Einstellbügel aus Stahlrohr, Ø 18 mm. Stabiler Grundrahmen aus 3 mm starkem Winkeleisen. Bodenbefestigung zur Stabilisierung und als Diebstahlschutz empfohlen und als Zubehör erhältlich.

Für Fahrräder mit einer maximalen Reifenbreite bis 55 mm geeignet.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Werbefahrradständer auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze:
4 Stück
Gesamthöhe:
415 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
550 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln oder Verankern
Radabstand:
350 mm
Reifenbreite bis:
55 mm
Radeinstellung:
1-seitig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker 4 stellplätze einseitig, bogenparker, bogenparker einseitig, eurokraft pro, 928010 49, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Ständer, Ständer für Fahrräder, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradparker, Zweiradständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.