| |
|
| Artikel-Nr.: 103-928930 Herst.-Nr.: 928930 EAN/GTIN: 4061753064141 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Steckregal, Tiefe 600 mm, Traversenlänge 1800 mm, Höhe 3000 mm, Anbauregal, grün RAL 6011.
Mit fertig montierten verzinkten Stützrahmen. Längstraversen in hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Einlegeböden verzinkt.
Verzinkte Stützrahmen , fertig montiert. Stützenbreite 70 mm. Fachebenen komplett. Traversen aus Kastenprofil. Fachebenen im 50-mm-Raster höhenverstellbar. Längstraversen mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung in Grün RAL 6011, Rot RAL 3000 oder Enzianblau RAL 5010. Einlegeböden verzinkt.
Fachlast max.: Mit Böden 1500 kg. Ohne Böden 2300 kg. Feldlast max.: 8000 kg. Regalhöhe max.: 4700 mm. Fachbreite max.: 2700 mm. Fachtiefe max.: 1100 mm.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Traversen / Fachebenen sind bei Einhaltung der max. Stützrahmenbelastung von 8000 kg möglich. Achtung: Jedes Regalfeld muss mindestens 2 Fachböden enthalten. Weitere Informationen: | | Regalart: | Anbauregal | Fachlast: | 1000 kg | Feldlast: | 8000 kg | Regalhöhe: | 3000 mm | Konstruktion: | gesteckt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, eurokraft schwerlast-rohrregal anbauregal, schwerlastregal, schwerlastregal eurokraft, eurokraft pro, 928930 49, Breitfachregal, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Großfachschwerlastregal, Großfachschwerlastregale, Komplettregal, Komplettregale, Regal, Regale, Schwerlastregale, Schwerlaststeckregalsystem, Schwerlaststeckregalsysteme, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale, Weitspannregal, Weitspannregale |
| | |
| |