Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfach-Schwerlastregal, Höhe 1981 mm, Gesamttiefe 621 mm, Breite 2146 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfach-Schwerlastregal
Großfach-Schwerlastregal
Großfach-Schwerlastregal
Artikel-Nr.:
     103-929756
Hersteller:
     RACKTEC
Herst.-Nr.:
     929756
EAN/GTIN:
     4260288850698
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
schwerlastregal gf
Großfach-Schwerlastregal, Höhe 1981 mm, Gesamttiefe 621 mm, Breite 2146 mm.

Komplett mit 16-mm-Spanplattenböden. Superschnelle Steck-/Klemm-Montage - mit Hartgummi- oder Nylonhammer. Alle Stahlteile mit hochwertiger, elektrostatischer Nasslackierung.

Ständer Hochfeste Stahl-Winkelprofile, 48 x 48 x 2 mm, blau RAL 5019. Mit Kunststoff-Füßen, vergrößern die Ständerhöhe um 1 mm. Fachebenen Mit Längs- und Querprofilen aus Winkeleisen. Reinorange RAL 2004. Mit aufgelegten 16-mm-Spanplatten. Verstellraster 38 mm. Grundregalbauweise Sie können 2 Regale durch 4 Regalverbinder miteinander verbinden. Beim Einsatz der Regalverbinder entsteht ein Regalabstand von jeweils 6 mm. Mit Hilfe der Verbinder können Sie Regalreihen und Regalblöcke bilden. Bitte bei Bedarf die Regalverbinder unter Zubehör extra bestellen.

Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Ständerfarbe:
capriblau RAL 5019
Regalhöhe:
1981 mm
Regalart:
Grundregal
Material:
Stahl-Winkelprofile
Konstruktion:
gesteckt
Höhenverstellraster Böden:
38 mm
Gesamttiefe:
621 mm
Gesamtbreite:
2146 mm
Feldlast:
2000 kg
Weitere Suchbegriffe: schwerlastregal, 929756 49 (wsr202), Breitfachregal, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Palettenregal, Palettenregale, Regal, Regale, Schwerlastregale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale, Weitspannregal, Weitspannregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,48*
€ 564,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,30*
€ 545,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 453,72*
€ 539,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,51*
€ 532,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,81*
€ 515,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,60*
€ 461,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.