Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfach-Schwerlastregal, Höhe 3048 mm, Gesamttiefe 773 mm, Breite 2450 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfach-Schwerlastregal
Großfach-Schwerlastregal
Großfach-Schwerlastregal
Artikel-Nr.:
     103-929806
Hersteller:
     RACKTEC
Herst.-Nr.:
     929806
EAN/GTIN:
     4260288851145
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
schwerlastregal
Großfach-Schwerlastregal, Höhe 3048 mm, Gesamttiefe 773 mm, Breite 2450 mm.

Komplett mit 16-mm-Spanplattenböden. Superschnelle Steck-/Klemm-Montage - mit Hartgummi- oder Nylonhammer. Alle Stahlteile mit hochwertiger, elektrostatischer Nasslackierung.

Ständer Hochfeste Stahl-Winkelprofile, 48 x 48 x 2 mm, blau RAL 5019. Mit Kunststoff-Füßen, vergrößern die Ständerhöhe um 1 mm. Fachebenen Mit Längs- und Querprofilen aus Winkeleisen. Reinorange RAL 2004. Mit aufgelegten 16-mm-Spanplatten. Verstellraster 38 mm. Grundregalbauweise Sie können 2 Regale durch 4 Regalverbinder miteinander verbinden. Beim Einsatz der Regalverbinder entsteht ein Regalabstand von jeweils 6 mm. Mit Hilfe der Verbinder können Sie Regalreihen und Regalblöcke bilden. Bitte bei Bedarf die Regalverbinder unter Zubehör extra bestellen.

Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Ständerfarbe:
capriblau RAL 5019
Regalhöhe:
3048 mm
Regalart:
Grundregal
Material:
Stahl-Winkelprofile
Konstruktion:
gesteckt
Höhenverstellraster Böden:
38 mm
Gesamttiefe:
773 mm
Gesamtbreite:
2450 mm
Feldlast:
2000 kg
Weitere Suchbegriffe: 929806 49, Breitfachregal, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Palettenregal, Palettenregale, Regal, Regale, Schwerlastregale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale, Weitspannregal, Weitspannregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,84*
€ 863,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,83*
€ 841,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 699,76*
€ 832,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,84*
€ 803,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,41*
€ 763,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,15*
€ 726,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.