Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltrennsystem
>
Pedal für Wertstoffsammler
>
Artikel
Hygiene-Müllsackständer aus Edelstahl, für Volumen 120 l, Pedal zur Deckelöffnung, blau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-941015
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
3636
EAN/GTIN:
4030695036363
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Hygiene-Müllsackständer aus Edelstahl, für Volumen 120 l, Pedal zur Deckelöffnung, blau.
Mit Pedal zur handfreien, hygienischen Deckelöffnung. Für 120-Liter-Abfallsäcke. Robuste Scherenkonstruktion aus Edelstahlrohren. Edelstahlaufsatz mit farbigem Kunststoffdeckel.
Edelstahlklemmring zur Sackbefestigung. Einfache Montage.
Artikel ideal für medizinische und lebensmittelverarbeitende Bereiche geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
450 mm
Für Sackinhalt:
< 120 Liter
Einsatzort:
Nassbereich
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Ausstattung:
mit Deckel und Tretmechanismus
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Sackständer, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
Abfallsammelsystem
,
Abfallständer
,
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
Pedal für Wertstoffsammler
,
Tretvorrichtung für Wertstoffsammler
,
müllsackständer 70-120 l
,
abfallsackhalter
,
abfallsackhalter 120 liter
,
VAR
,
941015 49
,
Abfallsackhalterung
,
Abfallsacksammler
,
Abfallsammler
,
Abfallsammler aus Edelstahl
,
Abfallsammler für Hygienebereiche
,
Edelstahl-Abfallsammler
,
Edelstahl-Mülleimer
,
Hygieneabfallsammler
,
Müllbeutelständer
,
Mülleimer
,
Müllkübel
,
Müllsammler
,
Pedalabfalleimer
,
Pedalabfallsammler
,
Speiserestebehälter
,
Tretabfalleimer
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffcontainer
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammler
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,55*
€ 136,84*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,85*
€ 202,22*
Lager 9428
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 182,52*
€ 235,41*
Lager 3904
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,70*
€ 238,55*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 173,52*
€ 244,90*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,37*
Zubehör
Abfallsäcke 120 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,73*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 47,77*
Zubehör
MÜLLBEUTEL / MÜLLSÄCKE 70 X 110 CM 120 LITER SCHWARZ GEROLLT TYP 60
TOP
311775
ab € 42,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen