Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinde-Palettenwanne, aus Polyethylen (LDPE), Volumen 60 l, mit PE-Rost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebinde-Palettenwanne
Kleingebinde-Palettenwanne
Kleingebinde-Palettenwanne
Artikel-Nr.:
     103-941155
Hersteller:
     Jonesco (Preston) Ltd
Herst.-Nr.:
     ST1-60-BK-BK/D
EAN/GTIN:
     5055644211881
Suchbegriffe:
Paletten-Auffangwanne
Palettenauffangwanne
Palettenwanne
palettenauffangwanne 60l
Kleingebinde-Palettenwanne, aus Polyethylen (LDPE), Volumen 60 l, mit PE-Rost.

Vorschriftsmäßige Lagerung und Transport von kleinen Gebinden. Wannen passen - auch kombiniert - ideal auf Europaletten. Stapelbar. Rutschsichere Rostoberfläche. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Aus Polyethylen (LDPE) - hochbeständig gegen Öle, Säuren und Laugen. Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit PE-Lochplatte
Auffangvolumen:
60 Liter
Länge:
1000 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
175 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: paletten auffangwanne, 941155 49, Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwanne, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewanne, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwannen, Transport-Auffangwanne, Transport-Auffangwannen, Umweltauffangwanne, Umweltauffangwannen, Umweltpalette, Umweltpaletten, Umweltschutzpalette, Wanne, Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,32*
€ 199,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.