Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatthocker, Sitz aus Buchenschichtholz, Drehhocker dreibeinig, Spindel-Höhenverstellung 400 - 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstatthocker, Sitz aus Buchenschichtholz
Werkstatthocker, Sitz aus Buchenschichtholz
Artikel-Nr.:
     103-941720
Hersteller:
     Mades
Herst.-Nr.:
     1295580
EAN/GTIN:
     8697653674744
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Werkstatthocker, Sitz aus Buchenschichtholz, Drehhocker dreibeinig, Spindel-Höhenverstellung 400 - 600 mm.

Sitz aus Buchenschichtholz, Ø 350 mm. Robustes Stahlgestell, Ø 32 mm, tiefschwarz RAL 9005. Spindel-Höhenverstellung von 400 bis 600 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Buchenschichtholz
Gestellausführung:
3-beinig
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
tiefschwarz RAL 9005
Höhenverstellungsart:
Spindel
Sitzfarbe:
Buche
Sitzhöhe:
400 - 600 mm
Sitzdurchmesser:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, drehhocker holz, arbeitsdrehhocker holz, arbeitsdrehhocker, 941720 49, Bandstahlhocker, Hocker, Sitzhocker, Sitzmöbel, Werkstattstuhl, Werkstattstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.