Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Arbeitsdrehstuhl All-in-One, mit Bodengleitern und Fußring, Kunstleder, schwarz.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-941766
Hersteller:
Bimos
Herst.-Nr.:
9641-0551
EAN/GTIN:
4016849434643
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl All-in-One, mit Bodengleitern und Fußring, Kunstleder, schwarz.
Die All-inclusive-Sitzlösung. Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung. Gesund und komfortabel sitzen in Betrieb und Büro.
Einer für alles Drei Gestell- und drei Bezugsvarianten sowie serienmäßige Ergonomiefunktionen machen diesen Stuhl zur kostengünstigen Lösung für Industrie, Werkstatt, Health Care sowie Forschung und Entwicklung. Komfort und Gesundheit Optimale Anpassung durch hohe Rückenlehne, Sitztiefeneinstellung, Komfortpolster sowie Ergonomie-Funktionen wie Synchrontechnik, Sitzneigungseinstellung, Gewichtsregulierung etc. Sitz und Rückenlehne wahlweise mit - PU-Schaum Extrem widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung, leicht zu reinigen. - Stoffbezug Hoher Sitzkomfort: atmungsaktiv und bequem. - Kunstlederbezug Bequem und leicht zu reinigen. Sitzfläche Breite x Tiefe 450 x 430 mm. Rückenlehnenhöhe 600 mm. Synchronmechanik Die Synchronmechanik mit integrierter Gewichtsregulierung bewirkt den synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne und passt sich damit permanent den individuellen Bewegungen des Nutzers an. Der häufige Wechsel entspannt die gesamte Muskulatur, entlastet die Bandscheiben und verbessert somit die Durchblutung.
Ergonomie: Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung, Sitz in Neigung, Höhe und Tiefe verstellbar. Neigungs- und höhenverstellbare Rückenlehne. Ihr Vorteil: Sitzkomfort und Gesundheit für wenig Geld. Einsatz in Betrieb und Büro in nahezu allen Branchen möglich.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Bodengleitern und Fußring
Sitzmechanik:
Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung, Sitzneigungsverstellung
Sitzmaterial:
Kunstleder
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Höhenverstellbereich:
570 - 850 mm
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Sitzbreite:
450 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
bimos arbeitsdrehstuhl kunstleder
,
ergonomischer bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl kunstleder
,
bimos
,
941766 49
,
Arbeitsdrehstühle
,
Arbeitsstühle
,
Drehstühle
,
Sitzmöbel
,
Stuhl
,
Stühle
,
Werkstuhl
,
Werkstühle
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 298,09*
€ 365,33*
Lager 4445
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,76*
€ 381,91*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 328,64*
€ 392,69*
Lager 420
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,19*
€ 411,23*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 395,69*
€ 474,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,33*
€ 434,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,99*
€ 422,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 351,44*
€ 418,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,14*
€ 384,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,95*
€ 377,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,09*
€ 354,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arbeitsdrehstuhl All-in-One, mit Bodengleitern und Fußring, PU-Schaum, schwarz.
Bimos
9641-2000
ab € 264,26*
Ähnlich
Drehstuhl All-in-One 9641, mit Gleiter und Aufstiegshilfe, Stoffpolster, schwarz
Bimos
9641-CI01
ab € 328,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen