Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos All-In-One Counterstuhl, mit Kunstlederbezug, schwarz, mit Gleitern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-294-828
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     294828
EAN/GTIN:
     4016849434643
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bimos All-In-One Counterstuhl, mit Kunstlederbezug, schwarz, mit Gleitern
  • Arbeitsstühle All-In-One besitzen alle Eigenschaften, die gute und moderne Arbeitsstühle haben muss
  • typische Einsatzbereiche sind die Nutzung in Industrie, Werkstatt, Health Care, Forschung und Entwicklung
  • extra große und ergonomisch geformte Rückenlehne
  • Höhen- und Neigungsverstellung der Rückenlehne
  • gasfederunterstützte Sitzhöhenverstellung
  • Sitzneigungs- und tiefenverstellung
  • gefertigt nach DIN 68877, mit GS-Zeichen für "Geprüfte Sicherheit" und einer Langzeitgarantie von 10 Jahren
  • Counterversion mit erhöhte Sitzpositon und höhenverstellbarem Fußring, verchromt und kratzfest
  • Fußkreuz aus, schwarz, mit großflächigen Kunststoff-Bodengleitern
  • Sitzfläche und Rückenlehne mit Kunstlederpolster, schwarz, weich und bequem, abwaschbar und pflegeleicht
Technische Daten:
  • Marke: bimos
  • Typ: Hochstuhl
  • Anwendungsbereich: Werkstatt
  • Unterbau: Gleiter
  • Unterbau 2: Fußring
  • Nackenstütze: nein
  • Armlehne: nein
  • Werkstoff Bezug: Kunstleder
  • Werkstoff Fußkreuz: Stahl
  • Oberfläche Gestell: pulverbeschichtet
  • Farbe: schwarz
  • Farbe Fußkreuz: schwarz
  • Breite Sitzfläche [mm]: 450
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 570-830
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 400-460
  • Höhe Rückenlehne [mm]: 600
  • Durchmesser Fußkreuz [mm]: 680
  • Max. Tragkraft [kg]: 120
  • Scheuerfestigkeit: 50000
  • Pilling: 5 nach EN ISO 12945-2
  • Reibechtheit: 4-5 nach EN ISO 105X-12
  • Sitzneigungsverstellung: ja
  • Sitzhöhenverstellung: ja
  • Sitztiefenverstellung: ja
  • Reinraum geeignet: nein
  • Nutzung Std./Tag: 8
  • ESD Sicher: nein
  • Gewicht [kg]: 21
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
21 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 296,76*
€ 365,34*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,10*
€ 381,15*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,37*
€ 408,72*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,35*
€ 413,27*
€ 4,95*
ab € 346,95*
€ 414,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,72*
€ 486,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,63*
€ 480,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,16*
€ 446,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,65*
€ 436,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,37*
€ 409,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9641-2000
ab € 266,02*
Ähnlich
Bimos
9641-CI01
ab € 339,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.