Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Portalkran ALU1, mit Stirnradflaschenzug, Tragfähigkeit 1000 kg, Aufhängehöhe 2170 - 3020 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Portalkran ALU1
Aluminium-Portalkran ALU1
Artikel-Nr.:
     103-944579
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     ALU1N 10-4,0 M MIT FLASCHENZUG
EAN/GTIN:
     4061753110633
Suchbegriffe:
Portalkran
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
vetter portalkran
Aluminium-Portalkran ALU1, mit Stirnradflaschenzug, Tragfähigkeit 1000 kg, Aufhängehöhe 2170 - 3020 mm.

Höhenverstellbar, auch unter Last fahrbar. Leichte Steckmontage, ideal für wechselnde Standorte. Geringes Eigengewicht durch Aluminiumprofil.

Dieser fahrbare Bockkran kommt genau dort zum Einsatz, wo Sie ihn gerade brauchen. Er ist schnell auf- bzw. abgebaut und kann schwere Lasten problemlos verarbeiten - das macht ihn besonders mobil einsetzbar. Die Montage ist genauso einfach wie der Einsatz, ohne Bohren und ohne Werkzeuge: Alle Teile sind mit Steckverbindungen gefertigt. Aufgrund dieser Eigenschaften eignet er sich besonders gut für Montagezwecke. Diese Variante ist mit einem Stirnradflaschenzug ausgestattet. Geeignet für Hallen- und Freigelände.

Die technische Besonderheit dieser Krane erfordert eine auftragsbezogene Fertigung - kein Rückgaberecht.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Ausführung Portalkrane:
Kran mit Stirnradflaschenzug
Material:
Aluminium
Spurbreite:
4400 mm
Lichte Breite:
4000 mm
Aufhängehöhe von - bis:
2170 - 3020 mm
Bauhöhe von - bis:
2550 - 3400 mm
Seitengestellbreite:
2000 mm
Hubhöhe max.:
2647 mm
Weitere Suchbegriffe: portalkran, portalkran traglast 1000kg, Vetter, 944579 49, Alukran, Alu-Kran, Alukräne, Alu-Kräne, Aluminiumkran, Aluminium-Kran, Aluminiumkräne, Aluminium-Kräne, Alu-Portalkran, Alu-Portalkrane, Bockkran, Bockkrane, Kran, Krane, Kräne, Portalkrane, Portalkräne, Werkstattkran, Werkstattkrane, Werkstattkräne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.370,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.836,00*
€ 9.324,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.635,94*
€ 9.086,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.559,57*
€ 8.995,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.431,76*
€ 8.843,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.370,76*
€ 8.771,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.