Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehpodest, klappbar, beidseitig 3 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufenstehpodest
Stufenstehpodest
Stufenstehpodest
Artikel-Nr.:
     103-945288
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     050095
EAN/GTIN:
     4031405500952
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe
Stufenstehpodest, klappbar, beidseitig 3 Stufen.

Sehr robuste und stabile Konstruktion für eine lange Lebensdauer. Geringes Gewicht für leichten Transport. Sicheres Steiggefühl dank rutschsicheren Gummischuhen.

Beidseitig begehbar. Spreizsicherung durch klappbare, starre Verbindung. Obere Standfläche 520 x 330 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Industrie-Klapptritte
Stufentiefe:
80 mm
Eigenschaft:
klappbar
Aufstieg:
beidseitig
Stufen inkl. Plattform:
2x3 Stück
Plattformhöhe:
690 mm
Plattformbreite:
520 mm
Plattformtiefe:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, günzburger plattformtreppe, arbeitsplattform, klapptritt 3 stufen, MUNK, 945288 49, Alu-Klapptritt, Alu-Klapptritte, Aluminiumtritt, Aluminium-Tritt, Aluminiumtritte, Aluminium-Tritte, Alutritt, Alu-Tritt, Alutritte, Alu-Tritte, Klapppodest, Klapppodeste, Klapptritte, Montagetritte, Podest, Podeste, Steighilfe, Steighilfen, Tritt, Trittleitern
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,22*
€ 177,32*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,72*
€ 177,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,90*
€ 177,35*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,80*
€ 178,33*
Lager 103
2
Frei Haus
ab € 152,53*
€ 190,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 11,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.