Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-710413 Herst.-Nr.: 50095 EAN/GTIN: 4031405500952 |
| |
|
| | |
| Stufen-Stehpodest klappbar, beidseitig begehbar Robuste Konstruktion mit klappbarem Podest Mit kräftigen Aluminium-Rechteckrohrholmen, rutschfesten Kunststoffschuhen und 80 mm tiefen, geriffelten Stufen. Obere Standfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil. Geprüfte Sicherheit Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 14183, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe bis ca.: | 2,69 m | Podesthöhe: | 0,69 m | Oberste Trittfläche BxT: | 0,52x0,33 m | Standfläche am Boden: | 0,79x0,59 m | Maße zusammengelegt: | 0,33x0,78 m | Stufenanzahl: | 2x3 | Gewicht ca.: | 6,1 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, günzburger plattformtreppe, arbeitsplattform, klapptritt 3 stufen, 30652962, Stufenstehpodest klappbarbeids.begehbar 2x3 Stufen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,22* | € 177,32* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 134,72* | € 177,33* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,90* | € 177,35* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,80* | € 178,33* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,53* | € 190,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|