Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbau-Schwerlast-Steckregal, Fachboden-BxT 1000 x 800 mm, Fachlast 270 kg, Anbauregal, Höhe 2000 mm, 5 Fachböden.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellbau-Schwerlast-Steckregal
Schnellbau-Schwerlast-Steckregal
Schnellbau-Schwerlast-Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-945399
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZT20B10805RNSC
EAN/GTIN:
     3612970950246
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schnellbau-Schwerlast-Steckregal, Fachboden-BxT 1000 x 800 mm, Fachlast 270 kg, Anbauregal, Höhe 2000 mm, 5 Fachböden.

Gefertigt nach den Richtlinien und Vorschriften der europäischen FEM 10.2.06 sowie der Eurocode III. Umfangreiches Zubehör.

Fachebenen Verzinkte Traversen mit aufgelegten Stahlblechböden, Stärke 0,6 mm. Böden vorne und hinten im Abstand von 50 mm mit Lochungen zur Befestigung von Fachteilern (Zubehör). Fachbodenhöhe 32 mm. Bodenverstellraster 25 mm. Regalständer 43 x 39 x 1 mm, mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung, blau RAL 5015. Inkl. verzinkter Metall-Fußplatten (100 x 57 x 3 mm) zur Bodenbefestigung (Schrauben und Dübel bauseits). Bodenbefestigungslöcher Ø 11 mm. Kreuzverband (verzinkt) Im Lieferumfang bereits enthalten. Für jedes Grundregal und für jedes 3. Anbauregal nötig. Ständerprofilbreite: 43 mm Ständerprofiltiefe: 39 mm

Außenmaße Regalbreite Grundregal: 1043 mm / 1293 mm. Anbauregal: 1000 mm / 1250 mm. Regalbreite inkl. Fußplatten Grundregal: 1100 mm / 1350 mm. Anbauregal: 1000 mm / 1250 mm. Regaltiefe Fachbodentiefe + 12 mm. Regaltiefe inkl. Fußplatten Regaltiefe + 9 mm. Bitte beachten: Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden. Pro Fachebene max. einsetzbare Fachteiler 18 Stück bei Bodenbreite 1000 mm.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Bodentiefe:
800 mm
Fachlast:
270 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1100 mm
Feldlast:
2000 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
himmelblau RAL 5015
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, schwerlastregal 80 cm tief, schwerlastregal, manorga schwerlastregal, 945399 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schnellbausteckregal, Schnellbausteckregale, Schwerlastregale, Schwerlaststeckregalsystem, Schwerlaststeckregalsysteme, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,21*
€ 331,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,49*
€ 323,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,78*
€ 319,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,30*
€ 303,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,25*
€ 301,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,46*
€ 263,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.