| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-946171 Herst.-Nr.: 962.064 EAN/GTIN: 4014641067113 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkzeug- und Materialwagen, Grundwagen mit 2 x 2 Lochplatten, Länge 800 mm, grau.
Optimale Bereitstellung von Werkzeug, Material, etc. am Arbeitsplatz. Praktisches Baukastensystem - jede Arbeitsstation kann individuell bestückt werden.
Besonders stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Tragkraft ca. 200 kg pro Wagen. Höhe 1950 mm. Grundwagen ausgestattet mit 2 x 2 Lochplatten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamtlänge: | 800 mm | Gesamtbreite: | 720 mm | Gesamthöhe: | 1950 mm | Gestellfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Gestellmaterial: | Stahl, pulverbeschichtet | Radausstattung: | 4 Rollen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Materialwagen, anke materialwagen, materialwagen, ANKE, 946171 49, Arbeitspult, Arbeitspulte, Leichte Tischwagen, Materialwägen, Montagehilfswagen, Montagehilfswägen, Montagewagen, Montagewägen, Pult, Pulte, Schreibpult, Schreibpulte, Schwere Tischwagen, Stehpult, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen, Werkstattausstattung, Werkstattwagen, Werkstattwägen, Werkzeugmobil, Werkzeugmobile, Werkzeugwagen, Werkzeugwägen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |