| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-946174 Herst.-Nr.: 999.250.0046 EAN/GTIN: 4014641241087 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkzeug- und Materialwagen, Grundwagen mit 2 x 2 Lochplatten, Länge 1250 mm, blau.
Optimale Bereitstellung von Werkzeug, Material, etc. am Arbeitsplatz. Praktisches Baukastensystem - jede Arbeitsstation kann individuell bestückt werden.
Besonders stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Tragkraft ca. 200 kg pro Wagen. Höhe 1950 mm. Grundwagen ausgestattet mit 2 x 2 Lochplatten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamtlänge: | 1250 mm | Gesamtbreite: | 720 mm | Gesamthöhe: | 1950 mm | Gestellfarbe: | enzianblau RAL 5010 | Gestellmaterial: | Stahl, pulverbeschichtet | Radausstattung: | 4 Rollen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Materialwagen, anke materialwagen, materialwagen, lochplatte blau, ANKE, 946174 49, Arbeitspult, Arbeitspulte, Leichte Tischwagen, Materialwägen, Montagehilfswagen, Montagehilfswägen, Montagewagen, Montagewägen, Pult, Pulte, Schreibpult, Schreibpulte, Schwere Tischwagen, Stehpult, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen, Werkstattausstattung, Werkstattwagen, Werkstattwägen, Werkzeugmobil, Werkzeugmobile, Werkzeugwagen, Werkzeugwägen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |